Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC M403H Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC M403H Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
NEC M403H Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
NEC M403H Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
NEC M403H Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
NEC M403H Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29629377
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003977
EAN/GTIN:
     5028695612068
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit einer Auflösung von 1.080p und einem Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefert der M403H perfekte Bildqualität für äußerst detailgenaue Darstellungen und qualitativ hochwertige Filme. Der praktisch wartungsfreie Projektor zeichnet sich durch äußerst effiziente und innovative ECO-Funktionen, eine gekapselte DLP-Lightengine, seine lange Lampenlebensdauer und einen geringen Stromverbrauch aus. Seine Gesamtbetriebskosten sind bemerkenswert niedrig, ohne dass Abstriche bei Qualität und Flexibilität gemacht wurden. Innovative neue ECO-Funktionen tragen zu einer deutlichen Senkung des Stromverbrauchs bei. Dank seines hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses eignet sich dieser Projektor besonders für Unterrichtsräume und mittelgroße Tagungsräume. BENEFITS Verbinden und Inhalte austauschen - mit bis zu 40 drahtlosen Geräten per NEC Image Express Utility-Software (Windows und MAC) sowie per Wireless Image Utility-Software (iOS und Android). Inhalte in Full-HD-Auflösung - werden wie vorgesehen wiedergegeben: Sie können selbst kleine Details in den Bildern erkennen. Maximale Flexibilität - dank dem großen, 1,7-fachen optischen Zoom sowie der horizontalen und vertikalen Trapezkorrektur. Robust und wartungsfrei dank gekapselter Lightengine - bietet umfassenden Staubschutz und es ist keine Filterreinigung erforderlich. Geringe Gesamtbetriebskosten - bis zu 8000 h Lampenlebensdauer, niedriger Energiebedarf. Umfassende Anschluss- und Medienwiedergabe-Möglichkeiten - mit einer breiten Auswahl an Anschlüssen erfüllen Sie moderne Wiedergabeanforderungen und können alle wichtigen Medienformate sicher anzeigen. Beste Anschlussfähigkeit - aufgrund zahlreicher Analog- und Digitalanschlüsse sowie Netzwerkfähigkeit. Besondere Eigenschaften - Umgebungslichtsensor; Auto ECO-Modus; Auto-Power-On-Funktion; CO2 Einspar-Anzeige; Farbmanagement; Modus für konstante Helligkeit; Präsentationen über das Netzwerk; Crestron RoomView; DICOM Simulation; Direct Power-Off-Funktion; Volle Unterstützung von 3D-DLP®-LINK; Höhenmodus; Vorrichtung für Kensington Sicherheitsschloss; Tastensperre; Vergrößerung; NaViSet Administrator 2; OnScreen Menü in 29 Sprachen; Off-Timer; optionales Benutzer-Logo; Optionales WLAN; Passwort-Sicherheitssystem; Schnellstart; Fernbedienung und Administration mittels LAN und RS232; Sicherheitsriegel; Simple Access Point; USB-Viewer für JPEG-Bilder; Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel; Wandfarbkorrektur; Reduzierung der Lampen-Leistungsaufnahme um 75 %; Auto-ECO-Modus; ECO Scheduler; ImageCare® Technology; längere Lampenlebensdauer; umweltfreundliche One-Touch-ECO und AV-Stumm-Taste; intelligentes Power Management; geringerer Energieverbrauch; nur 0,4W im Stand-by-Modus; Software Planungsprogramm
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
18 - 30.6 mm
Blendenbereich (F-F)
2,4 - 3,2
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Projektionsverhältnis
1.2 - 2.1:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 Zoll
Projektionsabstand
0.74 - 14.08 m
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-25 - 25 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3700 g
Breite
367.9 mm
Tiefe
291.3 mm
Höhe
107.5 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
5500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
8000 h
Lampenleistung
270 W
Lampenleistung (economic mode)
162 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
30 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
30 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Passwortschutz
Ja
Zertifizierung
CE; EAC; Gost-R; TÜV GS
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
278 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Stromverbrauch (max.)
335 W
Stromverbrauch (Netzwerk Standby)
2.9 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
246 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,25*
€ 890,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,60*
€ 864,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,24*
€ 844,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,90*
€ 825,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,83*
€ 795,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100013630
ab € 47,34*
Zubehör
NEC
60003698
€ 72.085,16*
Zubehör
NEC
60003902
ab € 38.821,79*
Zubehör
NEC
100014003
ab € 80,00*
Zubehör
NEC
60003830
ab € 5.537,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.