Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PJ01UCM Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PJ01UCM Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl, Weiß
NEC PJ01UCM Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl, Weiß
NEC PJ01UCM Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl, Weiß
NEC PJ01UCM Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27172593
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014003
EAN/GTIN:
     5028695112278
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung nec
beamer deckenhalterung
Die PJ01UCM Deckenhalterung ist ein kompaktes Kraftpaket und verfügt über Regler mit hervorragender Griffsicherheit zur einfachen Feinjustierung für eine präzise Bildausrichtung. Sie trägt einen Projektor mit einem Gewicht von bis zu 20 kg. Die Halterung ist stabil und robust, glänzt aber auch durch Verstellmöglichkeiten der Premiumklasse und einen erweiterten Funktionsumfang. Für die Bildausrichtung wird kein Werkzeug benötigt, denn es gibt ein Zwei-Regler-System zur unkomplizierten und mikrometergenauen Feineinstellung des Systems.
Universell einsetzbare Deckenhalterung zur Installation von Projektoren der V-Serie, M-Serie, P-Serie und PA-Serie von NEC.

- einfache Feinjustierung für eine präzise Bildausrichtung
- Bildausrichtung ohne Werkzeuge möglich
- ordentliches Erscheinungsbild dank internem Kabelmanagement durch optionale Verlängerungssäule
- verstellbare Verlängerungen mit optional erhältlichen Verlängerungssäulen
- universell einsetzbare Adapterplatte, eignet sich für die Projektoren der V-Serie, M-Serie, P-Serie und PA-Serie von NEC
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
147 mm
Gewicht
2100 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Swivel Winkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Anpassbar
Ja
Kompatible Produkte
NEC M271X, M302WS, M311W, M311X, M322X, M323W, M323X, M333XS, M352WS, M353WS, M362W, M362X, M363W, M363X, M402H, M402W, M402X, M403H, M403W, M403X, P401W, P451W, P501X, P502H, P502HL, P502W, PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X, V230X, V260, V302H, V302W, V302X, V332W, V332X
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100014001
ab € 37,90*
Zubehör
NEC
100014002
ab € 45,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.