| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-29231442 Herst.-Nr.: C13T29814010 EAN/GTIN: 8715946600314 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 10 Stück(e) | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Epson Expression Home XP-235/332/335/432/435 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 175 Seiten | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Volumen schwarze Tinte | 5.3 ml | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 114 mm | | Verpackungstiefe | 114 mm | | Verpackungshöhe | 26 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |