Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC Alpha-4L Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TSC Alpha-4L Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
TSC Alpha-4L Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
TSC Alpha-4L Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
TSC Alpha-4L Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29042434
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-052A002-50LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/POS, TSPL-EZ
Speicherkapazität
32 MB
Flash-Speicher
16 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
112 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
102 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Maximum Druckerhöhe
2286 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 816,35*
€ 971,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 807,00*
€ 960,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 788,52*
€ 938,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 771,99*
€ 918,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 747,95*
€ 890,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.