Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
TESA 56270 Abdeckband 25 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27256441
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Papier
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,39334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.