Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 3D20 3D-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 3D20 3D-Drucker
Dremel 3D20 3D-Drucker
Dremel 3D20 3D-Drucker
Dremel 3D20 3D-Drucker
Dremel 3D20 3D-Drucker
Dremel 3D20 3D-Drucker
Dremel 3D20 3D-Drucker
Dremel 3D20 3D-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27104191
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0133D20JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Drucken
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Schichtstärke (min.)
0.1 mm
Schichtstärke (max.)
0.1 mm
Maximale Druckgröße (BxTxH)
228 x 149 x 139 mm
Anzahl der Druckköpfe
1
Unterstütze Schichtstärken
0.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
8850 g
Leistungen
Sichtfenster
Ja
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Bildschirmtechnologie
IPS
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Maximale Temperatur der Extruderspitze
230 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speicherkarte enthalten
SD
Anzahl der Druckplattform-Aufkleber
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,04*
€ 1.063,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,52*
€ 1.020,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,48*
€ 997,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,09*
€ 958,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26153D01JA
ab € 20,82*
Zubehör
Dremel
26153D04JA
ab € 20,71*
Zubehör
Dremel
26153D51JA
ab € 20,73*
Zubehör
Dremel
26153D70JA
ab € 20,77*
Zubehör
Dremel
26153D03JA
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.