Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel PLA 1.75 mm 0.5 kg Polyacticsäure (PLA) Rot 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel PLA 1.75 mm 0.5 kg Polyacticsäure (PLA) Rot 500 g
Dremel PLA 1.75 mm 0.5 kg Polyacticsäure (PLA) Rot 500 g
Dremel PLA 1.75 mm 0.5 kg Polyacticsäure (PLA) Rot 500 g
Dremel PLA 1.75 mm 0.5 kg Polyacticsäure (PLA) Rot 500 g
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27207825
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26153D03JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
Dremel
Kompatibilität
3D Idea Builder
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Dicke
1.75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0133D20JA
ab € 804,56*
Zubehör
Dremel
26153D01JA
ab € 20,80*
Zubehör
Dremel
26153D04JA
ab € 20,73*
Zubehör
Dremel
26153D51JA
ab € 20,83*
Zubehör
Dremel
26153D70JA
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.