Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE1316 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SE1316 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 5SE1316 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27047886
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE1316
EAN/GTIN:
     4001869298672
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Halbleiterschütz
HL-Sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,38*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,365*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,85667*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,21*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,79*
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 87,61005*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,20*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 2,65*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 1,67*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 12,96*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 104,38*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 4,035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.