Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-638/025-000 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-638/025-000 Feldbus-Modul
Wago 750-638/025-000 Feldbus-Modul
Wago 750-638/025-000 Feldbus-Modul
Wago 750-638/025-000 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035198
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-638/025-000
EAN/GTIN:
     4045454504359
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
2 Vor-/Rückwärtszähler; 500 Hz; Erw. Temperatur
Die Busklemme besitzt zwei Zähler, die unabhängig voneinander binäre Impulse von DC 24 V zählen. Der jeweilige Zählerstand wird über das installierte Bussystem an die Steuerung übergeben.

Die Zähler können über die Steuerbytes gesetzt, zurückgesetzt und gesperrt werden.

Die Zählrichtung wird ebenfalls über die Steuerbytes bestimmt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
50 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch (intern)
10 mA
Stromaufnahme (Feldseite)
8 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Schaltfrequenz (max.)
0.5 kHz
Interne Bit-Breite
16 Bit
Streifenlänge (max.)
9 mm
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,8604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0788*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4397*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,595*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,128*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
€ 4,1071*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
€ 4,7336*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
€ 5,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
€ 852,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-834
€ 341,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.