Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-404/000-002 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-404/000-002 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 750-404/000-002 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 750-404/000-002 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 750-404/000-002 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035103
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-404/000-002
EAN/GTIN:
     4045454429751
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Der Zähler erfasst über einen voreingestellten Zeitraum (Torzeit) binäre Impulse von 24 V und transportiert den Zählerstand in das installierte Bussystem. Über den Eingang U/D (Up/Down) wird zwischen Vorwärts- und Rückwärtszählen umgeschaltet. Digitale Ausgänge DO 1 und DO 2 sind durch das Steuerbyte setzbar. Der Zähler kann mit Hilfe des Steuerbytes gesetzt und zurückgesetzt werden. Ein Zählersperren ist auch möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
49.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch (intern)
70 mA
Merkmale
Produkttyp
Digitales Ausgangsmodul
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Schaltfrequenz (max.)
100 kHz
Brandlast
1.488 MJ
Signalspannung (0)
-3 - 5 V
Signalspannung (1)
15 - 30 V
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5644*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7244*
€ 4,43204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6644*
€ 4,36064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5944*
€ 4,27734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2444*
€ 3,86084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9844*
€ 3,55144
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5644*
€ 3,05164
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-610
ab € 30,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,211*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 139,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.