Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.52 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 702.52 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 702.52 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 702.52 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 702.52 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 702.52 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 702.52 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26805901
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70252
EAN/GTIN:
     4000870702529
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Unbeschichteter YourLED ECO LED-Stripe mit RGB-Farbwechsel für stimmungsvolle Lichteffekte. Betrieb und Steuerung nur mit YourLED RGB-Controller. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Gekürzte ECO Stripes sind über Zubehör wiederverbindbar. Bitte wählen Sie den benötigten Power Supply nach Stripe-Gesamtlänge.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
10.5 mm
Dicke
2.5 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Schwarz
Schutzart
III
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Anzahl an Lampen
90 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
21.6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
630 lm
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70199
€ 19,09*
Zubehör
Paulmann
70200
€ 27,73*
Zubehör
Paulmann
70201
€ 54,99*
Zubehör
Paulmann
70208
€ 9,05*
Zubehör
Paulmann
70210
€ 12,85*
Zubehör
Paulmann
70253
€ 26,54*
Zubehör
Paulmann
70254
€ 16,63*
Zubehör
Paulmann
70255
€ 19,85*
Zubehör
Paulmann
70256
€ 17,77*
Zubehör
Paulmann
70257
€ 25,09*
Zubehör
Paulmann
70202
€ 13,65*
Zubehör
Paulmann
70209
€ 7,88*
Zubehör
Paulmann
70261
€ 24,37*
Zubehör
Paulmann
70409
€ 24,34*
Zubehör
Paulmann
70460
€ 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.