|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-29300263 Herst.-Nr.: 70256 EAN/GTIN: 4000870702567 |
| |
|
|  |  |
 | Unbeschichteter YourLED ECO LED-Stripe in neutralweißer Lichtfarbe für dekoratives Raum- und Nutzlicht. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Gekürzte ECO Stripes sind über Zubehör wiederverbindbar. Bitte wählen Sie den benötigten Power Supply nach Stripe-Gesamtlänge. Weitere Informationen: Ergonomie | Dimmbar | Ja | Design | Typ | Universalstreifenleuchte |  | Unterstützte Positionierung | Drinnen |  | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |  | Produktfarbe | Weiß |  | Gehäusematerial | Metall |  | Schutzart | III | Lampen | Lichtfarbe | Neutralweiß |  | Anzahl an Lampen | 90 Glühbirne(n) |  | Leuchtmitteltyp | LED |  | Lampenleistung | 7.2 W |  | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h |  | Farbmenge | 1 |  | Farbtemperatur (max.) | 4000 K |  | Strahlungswinkel | 120 ° |  | Lichtleistung | 450 lm |  | Spannung | 12 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |