Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55102595 Herst.-Nr.: 3NA3832 EAN/GTIN: 4001869057255 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Zweck | Hohe Spannung | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 83 mm | | Verpackungstiefe | 67 mm | | Verpackungshöhe | 95 mm | | Paketgewicht | 203 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,54* | € 3,68* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,65* | € 3,84* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,66* | € 3,85* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,61* | € 3,87* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,68* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|