Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NA3830 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 3NA3830 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 3NA3830 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6808-3332359
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3830
EAN/GTIN:
     4001869057224
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
130 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
63
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,95*
€ 2,91*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,98*
€ 2,95*
2 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 3,12*
4 Tage
45
3
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,12*
€ 3,14*
16 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,66*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 17,58*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 56,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.