Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05006177001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05006177001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006177001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006177001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006177001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006177001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006177001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006177001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006177001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006177001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006177001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26802820
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006177001
EAN/GTIN:
     4013288036469
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. „Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
TX 27
Griffisolierung
Ja
Klingenlänge
100 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006170001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05006172001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05006174001
ab € 4,56*
Ähnlich
Wera
05006176001
ab € 4,66*
Ähnlich
Wera
05006178001
ab € 5,40*
Ähnlich
Wera
05006179001
ab € 5,46*
Ähnlich
Wera
05006181001
ab € 4,45*
Ähnlich
Wera
05006182001
ab € 4,46*
Ähnlich
Wera
05006169001
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.