Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 70046-W Telefonkabel 6 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 70046-W Telefonkabel 6 m Weiß
S-Conn 70046-W Telefonkabel 6 m Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-81220
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70046-W
EAN/GTIN:
     4017538005984
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 6m
tae kabel
Telefon-Anschlußkabel-TAE F-Stecker auf Western-Stecker 6/4, Siemens, weiß, 6m.

- Anschlüsse: TAE F-Stecker - RJ11 Stecker.
- Aufbau: 4-adrig Flach.
- Adern Material: Kupfergemisch.
- Stecker: gecrimpt.
- Stecker Material: Kunststoff.
- Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet.
- Farbe TAE/ RJ11-Stecker: weiss/ transparent.
- Farbe Kabel: weiss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
TAE F
Anschluss 2
RJ11
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
283
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,08*
€ 1,72*
2 Tage
566
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,09*
€ 1,73*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,33*
€ 2,08*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,44*
€ 2,25*
4 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,20*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70050
ab € 1,75*
Zubehör
S-Conn
TC 70083
ab € 0,39*
Zubehör
S-Conn
TC 70083-6/6
ab € 0,57*
Zubehör
S-Conn
TC 70083-8/8
ab € 0,79*
Zubehör
S-Conn
TC 70083-8/4
ab € 0,43*
Zubehör
S-Conn
TC 70043-W
ab € 0,77*
Zubehör
S-Conn
TC 70113-6/2
ab € 0,73*
Zubehör
S-Conn
TC 70086
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.