Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 3m TAE-N - RJ11 Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 3m TAE-N - RJ11 Schwarz, Transparent
S-Conn 3m TAE-N - RJ11 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28586753
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 70113-6/2
EAN/GTIN:
     4017538006882
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
modularkabel rj-11
  • Anschlüsse: TAE-N Stecker - RJ11 Stecker. - Aufbau: 2-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet. - Farbe TAE/ RJ11-Stecker: schwarz/ transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
TAE-N
Anschluss 2
RJ11
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,51*
Zubehör
S-Conn
70046-W
ab € 1,08*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.