Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 3m RJ45 Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 3m RJ45 Schwarz, Transparent
S-Conn 3m RJ45 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28572494
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 70083-8/8
EAN/GTIN:
     4017538006387
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 3m
isdn kabel
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker. - Aufbau: 8-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vergoldet. - Farbe Stecker: transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,51*
Zubehör
S-Conn
70046-W
ab € 1,08*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.