Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery PL1/8 Etikettiermaschine Manuelle Etikettiermaschine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery PL1/8 Etikettiermaschine Manuelle Etikettiermaschine Schwarz
Avery PL1/8 Etikettiermaschine Manuelle Etikettiermaschine Schwarz
Avery PL1/8 Etikettiermaschine Manuelle Etikettiermaschine Schwarz
Avery PL1/8 Etikettiermaschine Manuelle Etikettiermaschine Schwarz
Avery PL1/8 Etikettiermaschine Manuelle Etikettiermaschine Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26756699
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     PL1/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die perfekte Lösung für Ihre Preisauszeichnung! Der schwarze Preisauszeichner von Avery Zweckform ist robust, leicht, vielseitig einsetzbar und ganz einfach zu bedienen (inklusive Anleitung). Das spart Zeit und Geld, wenn es um die professionelle Auszeichnung von Produkten geht. Der 1-zeilige Preisauszeichner druckt bis zu 8 alphanumerische Zeichen, die Einzugs- und Druckrichtung ist dabei horizontal.

Verwenden Sie dazu unsere hochwertigen, weißen Preisauszeichner-Etiketten, sie sind als permanente oder wiederablösbare Version verfügbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Manuelle Etikettiermaschine
Etikettposition
Vorderseite
Zahl der Drucklinien (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
280 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.