Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 1141300 Ringmappe A4 Blau, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 1141300 Ringmappe A4 Blau, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb
Veloflex 1141300 Ringmappe A4 Blau, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584286
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141300
EAN/GTIN:
     4000225114137
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,3513*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,83513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,2113*
€ 31,19145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,4913*
€ 30,33465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,6813*
€ 29,37075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,7513*
€ 28,26405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,0413*
€ 27,41915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,3513*
€ 21,83805
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,77*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,62*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.