Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     690-395080
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5080
EAN/GTIN:
     4008705050807
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
52.5
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß | weiiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
1400
Höhe:
21.2
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
56
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,65*
€ 8,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,98*
€ 9,01*
3 Tage
19
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 9,37*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,34*
€ 9,38*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,34*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
1 Stück enthält 1.400 Etiketten (ab € 0,00404* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.