Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Basic Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Basic Ringmappe A4 Schwarz
Veloflex Basic Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584267
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141080
EAN/GTIN:
     4000225024443
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringordner Basic, DIN A4 Größe 268,5 x 315 x 33, PP-kaschiert, 2-D-Ring-Mechanik Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
33 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
268.5 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,79*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,62*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.