Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Comfort Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Comfort Ringmappe A4 Schwarz
Veloflex Comfort Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584264
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4143080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Comfort, DIN A4 Größe 269 x 315 x 33, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, mit Klarsicht-Innentasche, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Pappe, PVC
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
33 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4341000
ab € 13,04*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345300
ab € 1,37*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
5342100
ab € 0,69*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345000
ab € 10,52*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4339000
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.