Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.01 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 702.01 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W Schwarz, Weiß
Paulmann 702.01 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W Schwarz, Weiß
Paulmann 702.01 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W Schwarz, Weiß
Paulmann 702.01 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W Schwarz, Weiß
Paulmann 702.01 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26502451
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70201
EAN/GTIN:
     4000870702017
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
YourLED Power Supply IP65 60 W Grau, Schwarz, Kunststoff 60 W, 230/12 V DC YourLED Power Supply für umfangreiche Systeme bis 60W auch zur Verlegung im Badezimmer und Feuchtraum. Steckverbindungen für den direkten Anschluss von YourLED LED-Stripes oder vielfältigem Zubehör sind vorbereitet. Zu vollen Nutzung der Geräteleistung wird die Verwendung einer Junction-Box Art. 70203 empfohlen. - IP65 strahlwassergeschützt für Feuchträume oder den Außenbereich - Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage - Für die Verlegung im Feuchtraum werden die Artikel 232 und 70247 empfohlen (exklusive) - Komfortable Bedienung in Verbindung mit IR-Näherungsschalter 700.92 (nicht enthalten) - Energieeffizientes elektronisches Vorschaltgerät mit langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Streifenlicht
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
60 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
5 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß
Energie
DC-Ausgang Volt
+12V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70208
ab € 6,13*
Zubehör
Paulmann
70209
ab € 6,41*
Zubehör
Paulmann
70210
ab € 10,11*
Zubehör
Paulmann
70247
ab € 2,88*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,79*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 20,90*
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 11,97*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 14,97*
Zubehör
Paulmann
70256
ab € 12,03*
Zubehör
Paulmann
70257
ab € 15,26*
Zubehör
Paulmann
70261
ab € 19,23*
Zubehör
Paulmann
70282
ab € 3,54*
Zubehör
Paulmann
70409
ab € 19,24*
Zubehör
Paulmann
70410
ab € 10,21*
Zubehör
Paulmann
70429
ab € 13,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.