Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VCL-ECU2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony VCL-ECU2
Sony VCL-ECU2
Sony VCL-ECU2
Sony VCL-ECU2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26451970
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VCLECU2.SYH
EAN/GTIN:
     4905524993400
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Erweitern Sie Ihren Horizont

Befestigen Sie den Weitwinkelkonverter für ein breiteres Sichtfeld am SEL16F28 oder SEL20F28 Objektiv. Dank der Bajonetthalterung kann der Konverter schnell und unkompliziert befestigt werden..
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Zoomfaktor
0.059 x
Kompatibilität
SEL16F28 & SEL20F28
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
3/3
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Naheinstellgrenze
0.18 m
Objektivanschluss
Sony E
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
18 - 24 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
66 mm
Länge (mm)
44 mm
Gewicht
125 g
Technische Details
Sichtwinkel
103 °
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 140,02*
€ 166,6238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,37*
€ 165,8503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,34*
€ 161,0546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 131,95*
€ 157,0205
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 126,57*
€ 150,6183
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
SEL16F28.AE
ab € 210,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.