Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2280 Sicherungsblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SE2280 Sicherungsblock
Siemens 5SE2280 Sicherungsblock
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26187620
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2280
EAN/GTIN:
     4001869022055
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
400 V
Nennstrom
80 A
Zertifizierung
VDE, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.6 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH5080
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.