Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Steckverbinder CAT6 RJ45 100er Set, geschirmt, sw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Steckverbinder CAT6 RJ45 100er Set, geschirmt, sw.
LogiLink Steckverbinder CAT6 RJ45 100er Set, geschirmt, sw.
Artikel-Nr.:
     832-164850
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0022
EAN/GTIN:
     4052792027471
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
- Gewicht: 350g - RJ45 Steckverbinder für geschirmtes Kat.6 Rundkabel - Mit vergoldeten Kontakten - Mit Einfädelhilfe und Knickschutztülle - Komplettes Set je 100 Stück - 1 VE = 100 Sets ( Stecker, Tülle, Kamm) - Farbe Knickschutztülle: schwarz
Weitere Informationen:
weight:
0.404 kg
height:
0.060 m
width:
0.150 m
depth:
0.210 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2151*
€ 0,303*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,246*
€ 0,815*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,31*
€ 18,74*
5 Tage
83
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,78*
€ 19,27*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,36*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0021
ab € 0,249*
Sonstiges
LogiLink
MP0022W
ab € 0,265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.