Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SVN413 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SVN413 Stromunterbrecher
Hager SVN413 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25936196
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN413
EAN/GTIN:
     3250615721945
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Druckschalter 16A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 466,00*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,76*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,16*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,82*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,70*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,33*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,96*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 231,04*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,31*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,52*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,83*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,61*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,55*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.