Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Weiß
Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25124576
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Präsentationsringordner VELODUR®, DIN A4 Größe 265x315x40, PP-kaschiert, 2-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken, Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes, weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143150
ab € 2,34*
Ähnlich
Soennecken
4146
ab € 2,20*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143180
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.