Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Präsentationsringbuch VELODUR 1143180 A4 2-Rg 25mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/261/a006261g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/261/a006261g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120010090
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143180
EAN/GTIN:
     4000225114380
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Buchbinderisch verarbeitet. Schnell und wirtschaftlich selbst zu gestalten. Rückentasche verbreitet, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes. Temparaturbeständig, haltbarer durch einteilige Pappe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VELODUR®
Maße:
26,5 x 31,5 cm (B x H)
Rückenbreite:
40
Ringdurchmesser:
25
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, D-Mechanik
Ordnermechanik:
Ringmechanik
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
25
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Material au¯en:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentationsringbuch VELODUR®
Made in Germany:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,07*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,449*
€ 3,522*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 4,18*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,55*
€ 4,32*
1
€ 6,95*
ab € 2,77*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143150
ab € 2,16*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143190
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.