Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Präsentationsringbuch 4146 DIN A4 20mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/403/a007403a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/403/a007403a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/376/s003376e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126220601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4146
EAN/GTIN:
     4003630123466
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Für die eindrucksvolle Darstellung Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
37
Ringdurchmesser:
20
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, D-Mechanik
Ordnermechanik:
Kombimechanik
max. Füllhöhe an Papier:
20
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Farbe des Rückens:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentationsringbuch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,26*
€ 4,04*
1 Tag
334
1
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 4,10*
3 Tage
9385
15
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 6,38*
5 Tage
9335
1
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 6,72*
4 Tage
9385
1
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
49708
ab € 1,80*
Ähnlich
Esselte
49701
ab € 1,77*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143190
ab € 2,20*
Ähnlich
Soennecken
4141
ab € 4,49*
Ähnlich
Soennecken
4142
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.