Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39560028 Aktenordner 250 Blätter Rot Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39560028 Aktenordner 250 Blätter Rot Polypropylen (PP)
Leitz 39560028 Aktenordner 250 Blätter Rot Polypropylen (PP)
Leitz 39560028 Aktenordner 250 Blätter Rot Polypropylen (PP)
Leitz 39560028 Aktenordner 250 Blätter Rot Polypropylen (PP)
Leitz 39560028 Aktenordner 250 Blätter Rot Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24785278
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39560028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Premium PP Ablagebox in gebürsteter Struktur und dezenten Farben. Ideal zum Verstauen und Transportieren großer Dokumente, Sichthüllen oder anderer Style Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
250 Blätter
Produktfarbe
Rot
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39570028
ab € 7,22*
Zubehör
Leitz
39580028
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.