Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, granat rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, granat rot
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, granat rot
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, granat rot
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, granat rot
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, granat rot
Artikel-Nr.:
     690-308376015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39570028
EAN/GTIN:
     4002432108114
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Fächermappe Style, für die Projektorganisation. 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, edelstahlbeschichteter Verschluss mit Gummizug, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 254 x 38 mm. Farbe: granat rot.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
254
Anzahl der Fächer:
6
Höhe:
330
Farbe:
granat rot
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, edelstahlbeschichteter Verschluss mit Gummizug, soft gebürstete Oberfläche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,23*
€ 9,85*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,31*
€ 9,96*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,86*
€ 12,97*
9 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,31*
€ 24,77*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,59*
€ 70,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
11090028
ab € 6,99*
Zubehör
Leitz
42450028
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.