Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel GL242 Magnettafel Glas 1300 x 550 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel GL242 Magnettafel Glas 1300 x 550 mm Rot
Sigel GL242 Magnettafel Glas 1300 x 550 mm Rot
Sigel GL242 Magnettafel Glas 1300 x 550 mm Rot
Sigel GL242 Magnettafel Glas 1300 x 550 mm Rot
Sigel GL242 Magnettafel Glas 1300 x 550 mm Rot
Sigel GL242 Magnettafel Glas 1300 x 550 mm Rot
Sigel GL242 Magnettafel Glas 1300 x 550 mm Rot
Sigel GL242 Magnettafel Glas 1300 x 550 mm Rot
Sigel GL242 Magnettafel Glas 1300 x 550 mm Rot
Sigel GL242 Magnettafel Glas 1300 x 550 mm Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24635058
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochglänzendes, designprämiertes Glas-Magnetboard artverum® in Super-Weiß. Magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit Sigel Markern optimal beschreibbar. Gefertigt aus Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1). Die rahmenlose Aufhängung lässt das Glas-Magnetboard frei vor der Wand schweben. Die TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit und die TÜV-geprüfte Aufhängung sorgen für einen sicheren Halt im Hoch- und Querformat. Sigel gewährt 25 Jahre Garantie auf die Glasoberfläche bei Verwendung von Sigel-Zubehör. Die Größe des Boards beträgt 130 x 55 cm. Im Lieferumfang sind zwei extra-starke SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial enthalten.

- Anheften von Notizen etc. mit SuperDym- / Neodym-Magneten
- beschreibbar mit Kreidemarkern
- Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- rahmenlose Sicherheits-Aufhängung für einen frei schwebenden 3D-Look
- inklusive extra-starker SuperDym-Magnete
- TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit (SGS TÜV Saar)
- Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Höhe
550 mm
Tiefe
15 mm
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Technische Details
Art der Oberfläche
Glas
Plattengröße (B x T)
1300 x 550 mm
Produktfarbe
Rot
Zubehörtyp
Magnet
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,30*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,96*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,16*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,94*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,55*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,95*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,29*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,05*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,18*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,65*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,64*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,66*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,78*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.