Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Comfort Ringmappe A4 Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Comfort Ringmappe A4 Blau
Veloflex Comfort Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23550189
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4143050
EAN/GTIN:
     4000225003820
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Comfort, DIN A4 Größe 269 x 315 x 33, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, mit Klarsicht-Innentasche, blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
33 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
315 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,13*
€ 73,9347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,05*
€ 70,2695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,82*
€ 65,2358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,16*
€ 58,5004
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,70*
€ 56,763
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4341000
ab € 12,98*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345300
ab € 1,45*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
5342100
ab € 0,66*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345000
ab € 9,90*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4339000
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.