| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-23248825 Herst.-Nr.: 316475 EAN/GTIN: 7640155894302 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Canon Pixma MG 2100 Series Canon Pixma MG 2140 Canon Pixma MG 2150 Canon Pixma MG 2200 Series Canon Pixma MG 2250 Canon Pixma MG 3100 Series Canon Pixma MG 3140 Canon Pixma MG 3150 Canon Pixma MG 3200 Series Canon Pixma MG 3250 Canon Pixma MG 3255 Canon Pixma MG 3500 Series Canon Pixma MG 3550 Canon Pixma MG 4140 Canon Pixma MG 4150 Canon Pixma MG 4200 Series Canon Pixma MG 4250 Canon Pixma MX 370 Canon Pixma MX 370 Series Canon Pixma MX 375 Canon Pixma MX 390 Series Canon Pixma MX 395 Canon Pixma MX 430 Series Canon Pixma MX 435 Canon Pixma MX 450 Series Canon Pixma MX 455 Canon Pixma MX 470 Series Canon Pixma MX 475 Canon Pixma MX 510 Series Canon Pixma MX 515 Canon Pixma MX 520 Series Canon Pixma MX 525 Canon Pixma MX 530 Series Canon Pixma MX 535 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ersatz für | PG-540 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, peach druckkopf, druckkopf, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |