Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson C13T16814010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson C13T16814010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Epson C13T16814010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23221215
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16814010
EAN/GTIN:
     8715946541860
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson DURABrite Ultra Ink – für professionelle, laserscharfe Dokumente Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert. Bis zu 30 % Tinte sparen1 mit separaten Einzelpatronen von Epson Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
WorkForce WF-2660DWF
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T16264010
ab € 8,11*
Ähnlich
Epson
C13T16364010
ab € 15,5625*
Ähnlich
Epson
C13T16214012
ab € 9,16*
Ähnlich
Epson
C13T16314012
ab € 17,22*
Ähnlich
Epson
C13T16224010
ab € 7,27*
Ähnlich
Epson
C13T16324010
ab € 12,93*
Ähnlich
Epson
C13T16234010
ab € 7,24*
Ähnlich
Epson
C13T16334010
ab € 12,92*
Ähnlich
Epson
C13T16244010
ab € 7,25*
Ähnlich
Epson
C13T16344010
ab € 13,51*
Ähnlich
Ampertec
Black 16XL
ab € 13,36*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 16XL
ab € 10,23*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 16XL
ab € 9,88*
Ähnlich
Ampertec
Yellow 16XL
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.