Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Pen and crossword Multipack „Stift und Kreuzworträtsel“-Serie 16XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Pen and crossword Multipack „Stift und Kreuzworträtsel“-Serie 16XL
Epson Pen and crossword Multipack „Stift und Kreuzworträtsel“-Serie 16XL
Epson Pen and crossword Multipack „Stift und Kreuzworträtsel“-Serie 16XL
Artikel-Nr.:
     94QG7-1512149
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16364010
EAN/GTIN:
     8715946519845
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert. Bis zu 30 % Tinte sparen1 mit separaten Einzelpatronen von Epson Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungslänge
141.75 mm
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson WF-2010W/WF-2510WF/WF-2520NF/WF-2530WF/WF-2540WF
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
132 g
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
172
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,6425*
€ 20,3225*
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,535*
€ 20,855*
3 Tage
12
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,4225*
€ 22,4925*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 34,5275*
4 Tage
81
1
pro Satz
€ 4,15*
ab € 56,03*
€ 72,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,3225*
€ 24,18378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,1625*
€ 23,99338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,4825*
€ 23,18418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,3425*
€ 20,63758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,6425*
€ 18,61458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 81,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-422
ab € 8,72*
Ähnlich
Ampertec
T163640AM10
ab € 97,23*
Ähnlich
Epson
C13T16814010
ab € 27,95*
Ähnlich
Epson
C13T16264010
ab € 8,0575*
Ähnlich
Epson
C13T16214012
ab € 9,12*
Ähnlich
Epson
C13T16314012
ab € 17,25*
Ähnlich
Epson
C13T16224010
ab € 7,23*
Ähnlich
Epson
C13T16324010
ab € 12,99*
Ähnlich
Epson
C13T16234010
ab € 7,27*
Ähnlich
Epson
C13T16334010
ab € 12,90*
Ähnlich
Epson
C13T16244010
ab € 7,23*
Ähnlich
Epson
C13T16344010
ab € 13,51*
Ähnlich
Ampertec
C13T16364010
ab € 30,65*
Ähnlich
Ampertec
Black 16XL
ab € 13,30*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 16XL
ab € 10,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.