Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes ED-549 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brainboxes ED-549 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes ED-549 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes ED-549 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes ED-549 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2805-ED-549
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ED-549
EAN/GTIN:
     837324003369
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Protokolle
Unterstützte Protokolle
ICMP, IP, TCP, DHCP, HTTP
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
160 x 135 x 45 mm
Merkmale
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Abmessungen (BxTxH)
128 x 102 x 23 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
233 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 10 Suitable for any device with a Web Browser Microsoft Windows 8 32 bit & 64 bit Editions Windows Server 2012 Raspberry Pi Android Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows 7 32 bit & 64 bit Editions iOS Windows Server 2008 32 bit & 64 bit Editions Windows Vista 32 bit & 64 bit Editions Mac OS X Windows XP 32 bit & 64 bit Editions Microsoft Windows 2000 Linux
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 280,46*
€ 323,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,26*
€ 360,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,45*
€ 367,11*
38 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 415,87*
€ 461,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,25*
€ 384,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,74*
€ 376,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,51*
€ 357,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
1961-10
€ 13,43*
Zubehör
RS Pro
557155
€ 48,33*
Zubehör
RS Pro
467412
€ 4,6875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.