Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul, 1 Port, 5-30 VDC, ED-549


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I/O-Modul, 1 Port, 5-30 VDC, ED-549
I/O-Modul, 1 Port, 5-30 VDC, ED-549
I/O-Modul, 1 Port, 5-30 VDC, ED-549
I/O-Modul, 1 Port, 5-30 VDC, ED-549
I/O-Modul, 1 Port, 5-30 VDC, ED-549
Artikel-Nr.:
     4502-06P8020
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ED-549
EAN/GTIN:
     4099891549671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
medienkonverter
Abbildung kann abweichen. Kommunikationsmodul, ED-549, BRAINBOXES Der Ethernet-Switch von Brainboxes verfügt über 8 analoge Eingänge. Er eignet sich für hochpräzise Messungen von Spannung und Strom. Die meisten Parameter in der realen Welt werden mit Sensoren mit Analogausgangssensoren gemessen, und dieser Brainboxes Ethernet-Switch nimmt diese Signale aus der realen Welt auf und wandelt sie in Daten in Ihrem Netzwerk um. Features * Individuell konfigurierbar * Sofortige Überwachung von jedem Webbrowser aus * Programmierbarer Verstärkungsverstärker ermöglicht Messungen mit voller Auflösung bis hinunter zu 75 mV * Integrierte DIN-Schienenmontage Technische Daten * Ausführung: Ethernet Switch * Messrate: 8 Messungen pro Sekunde * Anzahl der analogen Eingänge: 8 * Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausführung:
Ethernet-Konverter
Breite:
102 mm
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Höhe:
129 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
23 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.251 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Kommunikationsmodul, Funktions- und Technologiemodul, Funktionsmodul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 282,87*
€ 323,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,21*
€ 360,40*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 322,13*
€ 367,36*
38 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 413,28*
€ 461,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,97*
€ 424,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,95*
€ 424,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,15*
€ 409,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,13*
€ 383,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
1961-10
€ 13,42*
Zubehör
RS Pro
557155
€ 48,18*
Zubehör
RS Pro
467412
€ 4,6675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.