Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES ED-549 ETHERNET-ANALOGEINGANG, 8I/P, RJ45


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448872
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ED-549
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
industrie switch
Produktpalette: ED Series
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ethernet-Switch-Typ: -
  • Anschlüsse: RJ45 x 1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, BRAINBOXES, ED-549, 2448872, 244-8872
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 307,18*
    € 382,32*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 290,57*
    € 384,01*
    Lager 139
    2
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 405,36*
    € 454,61*
    2 Tage
    9
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 415,87*
    € 486,07*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 429,56*
    € 494,05*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 454,61*
    € 540,99
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 452,30*
    € 538,24
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 430,24*
    € 511,99
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 424,67*
    € 505,36
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 405,36*
    € 482,38
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 405,36* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Videk
    1961-10
    ab € 9,37*
    Zubehör
    RS Pro
    557155
    ab € 22,73*
    Zubehör
    RS Pro
    467412
    ab € 31,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.