Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone XXL Magenta 4k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone XXL Magenta 4k
Epson Tintenpatrone XXL Magenta 4k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21602008
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T789340
EAN/GTIN:
     8715946529271
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
40 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro: WF-5110/WF-5190/WF-5620/WF-5690
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T789340
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
0.116 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T789140
ab € 42,65*
Ähnlich
Epson
C13T789240
ab € 38,74*
Ähnlich
Epson
C13T789440
ab € 38,68*
Ähnlich
Epson
C13T79114010
ab € 18,60*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 15,96*
Ähnlich
Epson
C13T79134010
ab € 16,08*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 15,59*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 34,82*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 30,27*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 30,20*
Ähnlich
Epson
C13T79044010
ab € 30,32*
Ähnlich
Ampertec
C13T789140
ab € 27,25*
Ähnlich
Ampertec
C13T789240
ab € 24,27*
Ähnlich
Ampertec
C13T789340
ab € 24,26*
Ähnlich
Ampertec
C13T789440
ab € 24,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.