Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker 5-21-122 Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker 5-21-122 Datei
Black & Decker 5-21-122 Datei
Black & Decker 5-21-122 Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21202167
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     4000787020
EAN/GTIN:
     3253565211221
Suchbegriffe:
Gipshobel
stanley gipshobel
gipshobel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Flache Datei
Geeignet für Materialien
Holz
Dateimaterial
Karbonstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
310 mm
Länge (mm)
310 mm
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
5-21-399
ab € 6,34*
Zubehör
Stanley
5-21-393
ab € 3,55*
Zubehör
Stanley
5-21-398
ab € 2,72*
Zubehör
Stanley
5-21-515
ab € 1,69*
Zubehör
Stanley
5-21-299
ab € 3,74*
Zubehör
Stanley
5-21-104
ab € 5,01*
Zubehör
Stanley
5-21-103
ab € 5,36*
Zubehör
Stanley
5-21-115
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.