Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CL-546XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CL-546XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-546XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-546XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-546XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-546XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-546XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-546XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-546XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-546XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-546XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19585604
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8288B001
EAN/GTIN:
     4960999974514
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Farbtinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 1,6 mal mehr Seiten als der Standardtank. Die Drei-Farben-Tintenpatrone wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. Mit dieser 13 ml Farbtinte können bis zu 300 Seiten im A4-Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 24711† Standard).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
PIXMA iP2850, PIXMA MG2450, PIXMA MG2550, PIXMA MG2950, PIXMA MX495, PIXMA MG3050, PIXMA MG3051, PIXMA MG3052, PIXMA MG3053, PIXMA MG2550S, PIXMA MG2555S, PIXMA TS3150, PIXMA TS3151, PIXMA TS305, PIXMA TS205, PIXMA TR4550, PIXMA TR4551, PIXMA TS3350, PIXMA TS3351, PIXMA TS3352, PIXMA TS3355, PIXMA TS3450, PIXMA TS3451, PIXMA TR4650, PIXMA TR4651
Seitenergebnis Farbtinte
300 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
CL-546XL
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0618B001
ab € 25,44*
Ähnlich
Canon
2972B001
ab € 15,78*
Ähnlich
Canon
2970B011
ab € 41,61*
Ähnlich
Canon
2971B001
ab € 19,62*
Ähnlich
Canon
0619B001
ab € 11,40*
Ähnlich
Canon
5227B005
ab € 18,99*
Ähnlich
Canon
5225B007
ab € 29,37*
Ähnlich
Canon
5226B005
ab € 19,49*
Ähnlich
Canon
8289B001
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.