| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-19414145 Herst.-Nr.: 1516,4001 EAN/GTIN: 4011324151602 |
| |
|
| | |
| Familienunternehmen mit Tradition und Weitsicht.
Wir, die KMP PrintTechnik AG, entwickeln, produzieren und vertreiben seit über 25 Jahren kompatibles Druckerzubehör mit höchstem Anspruch an die Qualität unserer Produkte. Als größtes europäisches Familienunternehmen unserer Branche zählen wir zu den Marktführern. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Canon PIXMA MG2150/MG2250/MG3150/MG3250/MG4150/MG4250 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |