Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-377 ersetzt Canon PG-540XL - schwarz - 23 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-377 Canon PG-540XL - Schwarz - 23 ml
EDD-377 Canon PG-540XL - Schwarz - 23 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023854324
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-377
EAN/GTIN:
     4043023854324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Canon PG-540XL. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 23 ml. Seitenreichweite: 765 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma MG 2140, Pixma MG 2150, Pixma MG 2250, Pixma MG 3140, Pixma MG 3150, Pixma MG 3155, Pixma MG 3250, Pixma MG 3550, Pixma MG 4150, Pixma MG 4250, Pixma MX 375, Pixma MX 395, Pixma MX 435, Pixma MX 455, Pixma MX 475, Pixma MX 515, Pixma MX 525, Pixma MX 535.
Weitere Informationen:
Inhalt:
23.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Canon PG-540XL
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023854324
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-377 ersetzt Canon PG-540XL - schwarz - 23 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-377 ersetzt Canon PG-540XL - schwarz - 23 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
255060 G
Paletten-Abmessung Volumen:
950400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
69 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-378
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.