Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
HPE Rack Hardware Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-18638321
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
H6J85A
EAN/GTIN:
887758592243
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Rack-Enabler-Kit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
hp serverschrank
,
19 zoll schrank
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 77,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 11842 1200mm Shock Universal Network Rack
HP
H6J74A
€ 2.566,38*
Zubehör
HP 636 1075mm Shock Intelligent Series Rack
HP
BW896A
€ 1.538,19*
Zubehör
HP 636 1200mm Shock Intelligent Series Rack
HP
BW900A
€ 1.840,59*
Zubehör
HP 642 1200mm Shock Intelligent Network Series Rack
HP
BW966A
€ 2.131,41*
Zubehör
HP 642 1200mm Shock Intelligent Series Rack
HP
BW908A
€ 2.017,05*
Zubehör
HP 647 1075mm Shock Intelligent Series Rack
HP
BW912A
€ 1.700,67*
Zubehör
HP 647 1200mm Shock Intelligent Series Rack
HP
BW914A
€ 2.202,79*
Zubehör
HP 842 1200mm Shock Grey Intelligent Network Series Rack
HP
TK772A
€ 1.151,91*
Zubehör
HP 842 1200mm Shock Intelligent Network Series Rack
HP
BW968A
€ 2.275,97*
Zubehör
HP 842 1200mm Shock Intelligent Series Rack
HP
BW920A
€ 2.336,57*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 642 Grau
HP
BW903A
€ 1.489,12*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 647 1075mm Schwarz, Silber
HP
BW911A
€ 1.289,36*
Zubehör
HPE 636 1075mm 36U Schwarz, Silber
HP
BW895A
€ 1.134,41*
Zubehör
HPE 636 1200mm 36U Schwarz, Silber
HP
BW899A
€ 1.465,01*
Zubehör
HPE 647 1200mm Pallet Intelligent 47U Schwarz, Silber
HP
BW913A
€ 1.560,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.