Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 842 1200mm Shock Intelligent Network Series Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 842 1200mm Shock Intelligent Network Series Rack
HP 842 1200mm Shock Intelligent Network Series Rack
Artikel-Nr.:
     C2572-BW968A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BW968A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Benötigen Sie intelligentere Informationen zur Stromversorgung und Kühlung im Rechenzentrum sowie zu Server-Standorten und IDs? Die HP Racks der Intelligent-Serie mit optionalen Location Discovery Services senden die Rack-ID und den genauen U-Standort an die Server. Damit erhalten die iLO, HP OneView und Insight Control Software wichtige Informationen zum Standort zusammen mit Angaben zum Stromverbrauch und zur Temperatur, sodass Sie Workloads effizienter zuordnen können. Manuelle, fehleranfällige Vorgänge bei der Ressourcenverwaltung werden vermieden, da die Server die Identifizierung und Bestandsverwaltung eigenständig durchführen. HP Power Discovery Services sind ebenfalls erhältlich. Mit einer HP Intelligent PDU und HP Platinum Plus-Netzteilen mit gemeinsamem Steckplatz (94 % Wirkungsgrad) tragen die HP Power Discovery Services dazu bei, die Anzahl an Konfigurationsfehlern zu verringern und den Stromverbrauch pro Rack und Server präzise nachvollziehen zu können, sodass der Stromverbrauch nicht mehr manuell aufgezeichnet werden muss. Einige Modelle oder die HP Racks der Intelligent-Serie sind nun in klassischem HP Schwarz oder in Hellgrau (neu) erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen hp, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.071,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.241,95*
€ 2.667,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.201,17*
€ 2.619,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.119,62*
€ 2.522,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.092,44*
€ 2.490,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.071,25*
€ 2.464,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AF618A
ab € 1.327,64*
Zubehör
HP
253449-B21
ab € 157,25*
Zubehör
HP
BW941A
ab € 219,78*
Zubehör
HP
BW928A
ab € 34,60*
Zubehör
HP
AF620A
ab € 1.610,42*
Zubehör
HP
361591-B21
ab € 199,19*
Zubehör
HP
AF621A
ab € 3.053,33*
Zubehör
HP
BW906A
ab € 297,03*
Zubehör
HP
BW915A
ab € 425,14*
Zubehör
HP
BW916A
ab € 350,00*
Zubehör
HP
AF622A
ab € 4.153,88*
Zubehör
HP
AF547A
ab € 183,40*
Zubehör
HP
BW961A
ab € 182,32*
Zubehör
HP
BW932A
ab € 146,34*
Zubehör
HP
H5M68A
ab € 298,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.