Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
HPE 647 1200mm Pallet Intelligent 47U Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-14528020
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
BW913A
EAN/GTIN:
4948382847966
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Benötigen Sie intelligentere Informationen zur Stromversorgung und Kühlung im Rechenzentrum sowie zu Server-Standorten und IDs? Die HP Racks der Intelligent-Serie mit optionalen Location Discovery Services senden die Rack-ID und den genauen U-Standort an die Server. Damit erhalten die iLO, HP OneView und Insight Control Software wichtige Informationen zum Standort zusammen mit Angaben zum Stromverbrauch und zur Temperatur, sodass Sie Workloads effizienter zuordnen können. Manuelle, fehleranfällige Vorgänge bei der Ressourcenverwaltung werden vermieden, da die Server die Identifizierung und Bestandsverwaltung eigenständig durchführen. HP Power Discovery Services sind ebenfalls erhältlich. Mit einer HP Intelligent PDU und HP Platinum Plus-Netzteilen mit gemeinsamem Steckplatz (94 % Wirkungsgrad) tragen die HP Power Discovery Services dazu bei, die Anzahl an Konfigurationsfehlern zu verringern und den Stromverbrauch pro Rack und Server präzise nachvollziehen zu können, sodass der Stromverbrauch nicht mehr manuell aufgezeichnet werden muss. Einige Modelle oder die HP Racks der Intelligent-Serie sind nun in klassischem HP Schwarz oder in Hellgrau (neu) erhältlich.
Die HP Intelligent Infrastruktur benötigt weniger Platz, Strom- und Kühlungsressourcen
• Intelligenz – Die HP Rackgehäuse der Intelligent-Serie mit optionalen HP Location Discovery Services bieten die Möglichkeit, die Zuordnung von Workloads zu optimieren. Grundlage hierfür sind Server, die die Identifizierung und Bestandsverwaltung eigenständig übernehmen. Sie können dadurch Workloads effizient zuordnen und manuelle, fehleranfällige Vorgänge bei der Ressourcenverwaltung vermeiden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
2168 x 1292 x 900 mm
Dynamische Belastung
1360 kg (3000 lb)
Statische Belastung
1360 kg (3000 lb)
Merkmale
Rack-Kapazität
47U
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265000 g
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
hp serverschrank
,
19 zoll schrank
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.560,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,32*
€ 1.856,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,28*
€ 1.842,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,12*
€ 1.773,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,08*
€ 1.725,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,80*
€ 1.663,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 0x2x16 KVM Server Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software Netzwerkkabel
HP
AF618A
€ 1.441,84*
Zubehör
HP 10000 Rack 1U Monitor Utility Shelf
HP
253449-B21
€ 193,69*
Zubehör
HP 1075-1200mm Offset Baying Kit
HP
BW941A
€ 255,99*
Zubehör
HP 1U 10-pack Black Universal Filler Panel
HP
BW928A
€ 45,37*
Zubehör
HP 1x1Ex8 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software Netzwerkkabel
HP
AF620A
€ 2.062,67*
Zubehör
HP 1x4 KVM Console 6ft USB Cable Netzwerkkabel
HP
AF613A
€ 34,74*
Zubehör
HP 22kVA 400 Volt IEC309 32A 3-Phase Input (30xC13/3xC19) INTL Monitored PDU
HP
D9N56A
€ 314,27*
Zubehör
HP 2U Universal Locking Drawer
HP
361591-B21
€ 240,27*
Zubehör
HP 2x1Ex16 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC SW Netzwerkkabel
HP
AF621A
€ 2.475,67*
Zubehör
HP 47U 1075mm Side Panel Kit
HP
BW915A
€ 490,54*
Zubehör
HP 47U 1200mm Side Panel Kit
HP
BW916A
€ 414,88*
Zubehör
HP 600mm Heavy Duty V2 Stabilizer Kit
HP
BW961A
€ 229,69*
Zubehör
HP 600mm Rack Stabilizer Kit
HP
BW932A
€ 189,19*
Zubehör
HP 7.3kVA 230 Volt IEC309 32A Input (20xC13) INTL Basic PDU
HP
H5M68A
€ 319,84*
Zubehör
HP 800mm Rack Stabilizer Kit
HP
BW933A
€ 228,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.