Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C930e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech C930e
Logitech C930e
Logitech C930e
Logitech C930e
Logitech C930e
Logitech C930e
Logitech C930e
Logitech C930e
Logitech C930e
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18026598
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000972
EAN/GTIN:
     5099206045200
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Die bisher hochwertigste HD-Webcam von Logitech – mit vollkommen neuen, für die Desktop-Kommunikation optimierten Funktionen.

Erste 1080p-HD-Webcam mit Unterstützung für H.264 mit skalierbarer Videokodierung und UVC 1.5-Kodierungstechnologie PC-Bandbreite wird frei, weil die Videoverarbeitung direkt in der Kamera erfolgt und sich dynamisch an den verfügbaren Bitstrom anpasst. Das Ergebnis ist ein flüssigerer Videostream in Anwendungen wie Skype for Business und Microsoft® Lync® 2013.

Breitestes Blickfeld aller Business-Webcams
Das erweiterte Blickfeld – 90 Grad – eignet sich perfekt für Whiteboard-Präsentationen oder Produktdemos.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2048 MB
Lieferumfang
Laptop-Befestigung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
172 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Kabellänge
1.5 m
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 "
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
221.8 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
162 g
Gewicht (inklusive Standfuß)
162 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Pop Up
Plug
Ja
Mikrofon
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-000582
€ 21,18*
Zubehör
Logitech
960-000736
€ 139,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.